text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Bosch Sds Max-7 25 x 1200/1320

Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 18
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 1200
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não

Especificações

Comprimento total (mm) 1320
Broca de diâmetro (mm) 25
Diâmetro do eixo (mm) 18
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 1200
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 2800
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência B4989.251.320
EAN 3165140565646
UBB 500621650356
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608586781

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.