text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Broca de martelo Bosch 32 x 120 x 300mm

Numer artykułu 6V524726
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não

Specyfikacje

Comprimento total (mm) 300
Broca de diâmetro (mm) 32
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075090
Type Hammer Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6V524726
EAN 3165140576734
UBB 500512687665
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2608587100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.