Produtos SDS MAX
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
Partes acessórios
Produtos SDS MAX
3V204651
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
Broca de martelo Bosch 28 x 800 x 920mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3V204651
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
18
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
800
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
920
Broca de diâmetro (mm)
28
Diâmetro do eixo (mm)
18
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
800
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Bosch
Type
Hammer Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3V204651
EAN
3165140560139
UBB
500648603933
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
1618596504