text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Bosch 20 x 120 x 300mm


Referência 4M611558
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 300
Broca de diâmetro (mm) 20
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075090
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência 4M611558
EAN 3165140576697
UBB 500512687251
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608586996
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.