text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Bosch 18 x 950 x 1000mm

Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 950
Adequado para aço inoxidável Não

Especificações

Comprimento total (mm) 1000
Broca de diâmetro (mm) 18
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 950
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Descrição

The SDS plus-5 Drill Bit allows for effortless drilling. For smooth work, the carbide plate is grooved and bears notches that penetrate material more easily and prevent jamming in concrete. Drill guidance for easy starts without jarring or wandering is provided by the Activeteq centring tip, which keeps the drill in place for a precise hole diameter. Furthermore, AWB brazing and hardening technology reduces vibration during drilling to minimise strain on the user. The bit is intended for use on masonry and concrete. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings. It is made in Germany.

Números do artigo

Referência B4996.181.000
EAN 3165140098540
UBB 500623568408
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608597126

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.