Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
7W842973
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
Broca de martelo Bosch 12 x 150 x 210mm 10 peças
Adiconar catálogo
Referência
7W842973
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
150
Adequado para aço inoxidável
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
210
Broca de diâmetro (mm)
12
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
150
Adequado para aço inoxidável
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Bosch
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.
Números do artigo
Referência
7W842973
EAN
6949509210159
UBB
500512683607
UNSPSC
20111603
Artigo do fabricante nr
2608831123