text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de diamante Bosch 12 x 33mm

Referência 4Q362136
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 12
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 33
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não

Especificações

Comprimento total (mm) 33
Broca de diâmetro (mm) 12
Diâmetro do eixo (mm) 12
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 33
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Diamond Drill Bit

Números do artigo

Referência 4Q362136
EAN 3165140577953
UBB 500648642709
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608587143
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.