text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de centro para dormer A205 DIN 333 A HSS TiN 4,00 x 10,00mm


Referência 1X323041
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 10
Diâmetro nominal (mm) 4
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Center Drill Bit
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 10
Diâmetro nominal (mm) 4
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Center Drill Bit

Números do artigo

Referência 1X323041
EAN 7320760031025
UBB 500629627463
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A2054.0X10.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.