Brocas
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
Furar
Brocas
6V243979
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
Broca de centro para dormer A205 DIN 333 A HSS TiN 3,15 x 8,00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6V243979
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
8
Diâmetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
Center Drill Bit
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
8
Diâmetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
Center Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6V243979
EAN
7320760031018
UBB
500629625897
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A2053.15X8.0