text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de centro para dormer A205 DIN 333 A HSS TiN 2,50 x 6,30mm


Referência 3Z336720
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Diâmetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Center Drill Bit
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Diâmetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Center Drill Bit

Números do artigo

Referência 3Z336720
EAN 7320760031001
UBB 500629623652
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A2052.5X6.3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.