text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de centro para dormer A205 DIN 333 A HSS TiN 1,60 x 4,00mm


Referência 6H232862
Comprimento total (mm) 35.5
Diâmetro do eixo (mm) 4
Diâmetro nominal (mm) 1.6
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Center Drill Bit
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 35.5
Diâmetro do eixo (mm) 4
Diâmetro nominal (mm) 1.6
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Center Drill Bit

Números do artigo

Referência 6H232862
EAN 7320760030981
UBB 500629617894
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A2051.6X4.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.