Brocas
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
Furar
Brocas
0X565277
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
Broca de centro para dormer A205 DIN 333 A HSS TiN 1,25 x 3,15mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0X565277
Comprimento total (mm)
31.5
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Diâmetro nominal (mm)
1.25
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
Center Drill Bit
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
31.5
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Diâmetro nominal (mm)
1.25
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
Center Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X565277
EAN
7320760030974
UBB
500629617225
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A2051.25X3.15