text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de centro para dormer A205 DIN 333 A HSS TiN 1,00 x 3,15mm


Referência 7Z966014
Comprimento total (mm) 31.5
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Diâmetro nominal (mm) 1
Material de corte HSS
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Type Center Drill Bit
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 31.5
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Diâmetro nominal (mm) 1
Material de corte HSS
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Type Center Drill Bit

Números do artigo

Referência 7Z966014
EAN 7320760030967
UBB 500629623082
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A2051.0X3.15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.