Brocas
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
Furar
Brocas
2F334999
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
Broca Cylindrical DIN 1869 HSS Blanc 6,0X205MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2F334999
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
140
Adequado para aço
Sim
Adequado para madeira
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
205
Broca de diâmetro (mm)
6
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
140
Adequado para aço
Sim
Adequado para madeira
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2F334999
EAN
8715494547130
UBB
500512511436
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AX060205