text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca cónica para chapa Ruko gama de perfuração 3-14 mm HSS comprimento total 58 mm


Referência F6301.101.001
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 14
Diâmetro mínimo da broca (mm) 3
Versão em metal duro Sim
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 14
Diâmetro mínimo da broca (mm) 3
Versão em metal duro Sim
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Marca Ruko

Números do artigo

Referência F6301.101.001
EAN 4007140000118
UBB 240203306925
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 101001T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.