text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch Preto 28 x 600mm


The Installation Drill Bit is very robust for formwork. Its drill bit and shank end are screw-connected, which ensures a low risk of breakage and improves smooth-running operations. Furthermore, its tapered flute, offset drill bit and shank ends prevent jamming even in moist wood, while maintaining enough power to cut through embedded nails. Equipped wi

Referência 9C861142
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 11
Sistema de fixação SDS-plus
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 600
Broca de diâmetro (mm) 28
Diâmetro do eixo (mm) 11
Sistema de fixação SDS-plus
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Formwork & Installation Drill Bit

Descrição

The Installation Drill Bit is very robust for formwork. Its drill bit and shank end are screw-connected, which ensures a low risk of breakage and improves smooth-running operations. Furthermore, its tapered flute, offset drill bit and shank ends prevent jamming even in moist wood, while maintaining enough power to cut through embedded nails. Equipped with an extra-long shank, the bit delivers versatile drilling in multilayer building materials or sandwich materials, e.g. for building trade (formwork) and for interior fitting work, plumbing, heating and electrical installation. It is suitable for use on formwork, boards, planks, beams, plasterboard, light building materials, insulations and metal, e.g. metal plates, materials sandwiched with steel, aluminium or profile sheet. Made from HSS (high-speed steel), the Installation Drill Bit is manufactured to DIN 7490. It has a drill bit tip with chisel edge of 118 degrees.

Números do artigo

Referência 9C861142
EAN 3165140104135
UBB 500512682534
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608597419
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.