Chaves parafusos, bits & encaixes
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Conjuntos de ponteiras
9L017854
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
Broca Bosch para Plástico/Metal/Metal Não Ferroso 3.2mm HSS 3mm Haste Cilíndrica 65mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 3.2 mm, L= 65 mm
Descrição completa
Referência
9L017854
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
3.2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
36
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
65
Broca de diâmetro (mm)
3.2
Diâmetro do eixo (mm)
3.2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
36
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para pedra
Não
Material de corte
HSS
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 3.2 mm, L= 65 mm
Números do artigo
Referência
9L017854
EAN
3165140382250
UBB
500699338728
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
2609255039