text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch para madeira Preto/Clear 35 x 90mm 10mm

Referência 8O797231
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Sim
Adequado para plástico Não

Especificações

Comprimento total (mm) 90
Broca de diâmetro (mm) 35
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 8O797231
EAN 3165140858069
UBB 500649175998
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608577016
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.