text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch para Madeira 1.5mm HSS 1.5mm Haste Cilíndrica 40mm


Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm

Referência 2T013774
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 1.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 40
Broca de diâmetro (mm) 1.5
Diâmetro do eixo (mm) 1.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075090

Descrição

Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm

Números do artigo

Referência 2T013774
EAN 3165140407175
UBB 500699337993
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2609255035
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.