text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch cyl9 multcnstr 12x200x250


Referência 4Z693894
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 250
Broca de diâmetro (mm) 10
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Multi-Construction Drill Bit

Números do artigo

Referência 4Z693894
EAN 4059952596549
UBB 500718745697
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608901486
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.