text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch Cinzento prateado 6 x 60 x 100mm


Referência 7J689806
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 60
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 6
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 60
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Type Concrete Drill Bit

Números do artigo

Referência 7J689806
EAN 3165140187282
UBB 500648776606
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608597716
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.