text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch Cinzento prateado 4 x 40 x 75mm


Referência 2F884871
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 3.3
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 40
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 75
Broca de diâmetro (mm) 4
Diâmetro do eixo (mm) 3.3
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 40
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Type Concrete Drill Bit

Números do artigo

Referência 2F884871
EAN 3165140187169
UBB 500648530755
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608597704
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.