text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch 32 x 360 x 450mm

10 dias

Referência 6P602886
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 385
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 450
Broca de diâmetro (mm) 32
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 385
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075090
Type Wood Auger Drill

Números do artigo

Referência 6P602886
EAN 3165140183611
UBB 500512697235
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608597652
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.