text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch 28 x 100 x 160mm


Referência 6B398689
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 95
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 28
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 95
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075060
Type Wood Auger Drill

Números do artigo

Referência 6B398689
EAN 3165140488808
UBB 500512699884
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608585710
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.