text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch 13 x 160 x 235mm


Referência 1E208918
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 170
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 235
Broca de diâmetro (mm) 13
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 170
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075090
Type Wood Auger Drill

Números do artigo

Referência 1E208918
EAN 3165140183369
UBB 500512695254
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608597627
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.