text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch 11 x 160 x 235mm


Referência 6C604091
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 170
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 235
Broca de diâmetro (mm) 11
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 170
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Wood Auger Drill

Números do artigo

Referência 6C604091
EAN 3165140183345
UBB 500512695098
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608597625
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.