text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bahco HSS-R Laranja 9.00

Referência 1B266771
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 9
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim

Especificações

Broca de diâmetro (mm) 9
Diâmetro do eixo (mm) 9
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bahco
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 1B266771
EAN 7314150394395
UBB 500702507046
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 4415-9.00
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.