Brocas
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
Furar
Brocas
6D545098
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
Broca Bahco HSS-R Laranja 2.50
Adiconar catálogo
Referência
6D545098
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
30
Diâmetro nominal (mm)
2.5 - 2.5
Adequado para aço inoxidável
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
57
Broca de diâmetro (mm)
2.5
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
30
Diâmetro nominal (mm)
2.5 - 2.5
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Número total de ferramentas
2
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Número de brocas para aço
2
Marca
Bahco
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D545098
EAN
7314150394241
UBB
500702504076
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4415-2.50