Brocas
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
Furar
Brocas
1C557616
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
Broca Bahco HSS-E Laranja 18.50 1P
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1C557616
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
18.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
135
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
198
Broca de diâmetro (mm)
18.5
Diâmetro do eixo (mm)
18.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
135
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Bahco
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1C557616
EAN
7314150373673
UBB
500702489229
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4511-18.50-1P