text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bahco 9527CA 13


Brocas helicoidais, para madeira, modelo longo.. Uma secção da espiga hexagonal, para melhor fixação ao encabadouro da máquina. Uma secção com 15 mm adicionais, com 4 faces, indicada para furador manual (trado). Em espiral, lacadas, com tratamento anti-corrosão. One section of tang with hexagonal shank for firm grip in the chuck. Additional 15 mm long section with four flat sides, suitable for hand braces Spirals with Levin pattern Lacquered for rust protection Sizes 6 to 32 mm with 400 mm overall length

Referência S5044.130.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 300
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Broca de diâmetro (mm) 13
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 300
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bahco

Números do artigo

Referência S5044.130.001
EAN 7311518045579
UBB 240153281490
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 9527-13-CA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.