text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bahco 9526 26


Brocas helicoidais, para madeira.. Uma secção da espiga haxagonal, para melhor fixação ao encabadouro da máquina. Uma secção com 15 mm adicionais, com 4 faces, indicada para furador manual (trado). Em espiral, lacadas, com tratamento anti-corrosão. One section of tang with hexagonal shank for firm grip in the chuck. Additional 15 mm long section with four flat sides, suitable for hand braces Spirals with Levin pattern Lacquered for rust protection Sizes 6 to 38 mm

Referência S5040.260.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 210
Broca de diâmetro (mm) 26
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Broca em espiral Sim
Marca Bahco

Descrição

Broca helicoidal para madeira

Números do artigo

Referência S5040.260.001
EAN 7311518012656
UBB 240153280997
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 9526-26
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.