text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Lanternas 300 AD


Referência 4E924811
Tipo de proteção III
Largura 55
Com cabo de ligação e ficha Não
Tipo de tensão CC
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Com interrutor Sim
Com ficha CEE Não
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção III
Largura 55
Com cabo de ligação e ficha Não
Tipo de tensão CC
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Com interrutor Sim
Com ficha CEE Não
Comprimento (mm) 400
Altura/profundidade (mm) 310
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 3.7 - 3.7
Grau de proteção (IP) IP20
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Adequado para o número de lâmpadas 6
Temperatura da cor (K) ['6500', '6500']
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 300
Cor da luz Branco
Marca Brennenstuhl
Código pautal 85131000
Model HL 300 AD
Type LED Flashlight

Números do artigo

Referência 4E924811
EAN 4007123664375
UBB 500709091846
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1178590100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.