Test catalogus aantal
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
Cabos & reles
Extensão de cabos
B6210.167.710
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Extension cord 10M RN
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B6210.167.710
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Ligação 1
Extremidade do condutor livre
Ligação 2
Ficha CEE
Comprimento (mm)
10
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Outro
Número de fios
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Ligação 1
Extremidade do condutor livre
Ligação 2
Ficha CEE
Comprimento (mm)
10
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Outro
Número de fios
5
Cabo em espiral
Não
Diâmetro exterior aprox.
8
Tensão nominal (V)
400 - 400
Grau de proteção (IP)
IP44
Com interrutor de cabo
Não
Sistema de ligação orientado para o sistema
Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Sim
Marca
Brennenstuhl
Peso por peça (g)
2400
Type
CEE Extension Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B6210.167.710
EAN
4007123005796
UBB
500504847111
UNSPSC
39121440
Artigo do fabricante nr
1167710