text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Cabo de extensão RN 3G1,5 IP44 25M RN 3G1,5 IP44

Referência 9Q239390
Secção transversal nominal do condutor 1.5
Comprimento (mm) 25
Material da bainha exterior Outro
Número de fios 3
Cabo em espiral Não
Diâmetro exterior aprox. 9
Grau de proteção (IP) IP44

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 1.5
Comprimento (mm) 25
Material da bainha exterior Outro
Número de fios 3
Cabo em espiral Não
Diâmetro exterior aprox. 9
Grau de proteção (IP) IP44
Com interrutor de cabo Não
Sistema de ligação orientado para o sistema Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Sim
Model professionalLINE

Números do artigo

Referência 9Q239390
EAN 4007123638321
UBB 500700160061
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 9161250100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.