text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Cable de conexión 1160330


Referência 1W165354
Secção transversal nominal do condutor 1.5
Ligação 1 Manga da extremidade do cabo
Ligação 2 Plugue de bloqueio de giro NEMA
Comprimento (mm) 3
Bainha exterior colorida Preto
Material da bainha exterior Borracha
Número de fios 3
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 1.5
Ligação 1 Manga da extremidade do cabo
Ligação 2 Plugue de bloqueio de giro NEMA
Comprimento (mm) 3
Bainha exterior colorida Preto
Material da bainha exterior Borracha
Número de fios 3
Cabo em espiral Não
Diâmetro exterior aprox. 5
Tensão nominal (V) 250 - 250
Grau de proteção (IP) IP44
Com interrutor de cabo Não
Sistema de ligação orientado para o sistema Não
Marca Brennenstuhl
Type Connection Cable

Números do artigo

Referência 1W165354
EAN 4007123107315
UBB 500647389203
UNSPSC 39121440
Artigo do fabricante nr 1160330
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.