text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Enrolador de cabo G Blue 290mm 40M 3 x 2,5RR


Carretel de cabo Garant 40m

Artikelnummer B6105.208.340
Cor Azul
Secção transversal do núcleo (mm²) 2.5
Conjunto de cabos H05RR-F
Com regulação Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Cor Azul
Secção transversal do núcleo (mm²) 2.5
Conjunto de cabos H05RR-F
Com regulação Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 3
Comprimento do cabo (m) 40
Caixa de material Plástico
Número de fios 3
Grau de proteção (IP) IP44
Enrolamento automático do cabo Não
Com quadro de montagem Sim
Com proteção térmica Sim
Marca Brennenstuhl
Peso por peça (g) 7900
Model Garant®
Type Cable Reel

Omschrijving

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Artikelnummers

Artikelnummer B6105.208.340
EAN 4007123141333
UBB 500511041369
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1208340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.