text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL XTENSÂO GAR-F CEE400V


Referência B6139.182.720
Cor Preto
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Conjunto de cabos H07RN-F
Com regulação Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 2
Comprimento do cabo (m) 30
Caixa de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Conjunto de cabos H07RN-F
Com regulação Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 2
Comprimento do cabo (m) 30
Caixa de material Plástico
Número de fios 5
Grau de proteção (IP) IP44
Enrolamento automático do cabo Não
Com quadro de montagem Sim
Com proteção térmica Sim
Número de tomadas CEE 1
Tipo de ligação à rede eléctrica CEE
Marca Brennenstuhl
Peso por peça (g) 8600
Model Garant®
Type Cable Reel

Números do artigo

Referência B6139.182.720
EAN 4007123004287
UBB 240789072271
UNSPSC 26121635
Artigo do fabricante nr 1182720
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.