Maquinação
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
Luzes
6I268219
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
Brennenstuhl Work Light 50W 5400lm 6500K 205 x 225 x 210mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6I268219
Tipo de proteção
I
Secção transversal do condutor (mm²)
1.5
Tipo de ligação
Outro
Com tomada de corrente
Sim
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Número de pólos
3
Caixa de material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de proteção
I
Secção transversal do condutor (mm²)
1.5
Tipo de ligação
Outro
Com tomada de corrente
Sim
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Número de pólos
3
Caixa de material
Plástico
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m)
5
Resistência ao impacto
IK08
Tensão nominal (V)
['230', '230']
Grau de proteção (IP)
IP54
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Com suporte para tripé
Sim
Adequado para o número de lâmpadas
72
Temperatura da cor (K)
['6500', '6500']
Potência máxima do sistema (W)
50
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
5400
Cor da luz
Branco
Tipo de cablagem
Através da fiação incluída
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
36000
Cobertura de proteção do material
Plástico
Com rodas
Não
Marca
Brennenstuhl
Código pautal
94054231
Type
Work Light
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6I268219
EAN
4007123674473
UBB
500582775622
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1171410902