text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Work Light 47W 5800lm 6500K 280 x 286 x 280mm


Referência 7R187963
Tipo de proteção I
Secção transversal do condutor (mm²) 1.5
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Sim
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Número de pólos 3
Caixa de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção I
Secção transversal do condutor (mm²) 1.5
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Sim
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Número de pólos 3
Caixa de material Plástico
Tipo de lâmpada LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m) 5
Resistência ao impacto IK08
Tensão nominal (V) 220 - 240
Grau de proteção (IP) IP54
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Com suporte para tripé Sim
Adequado para o número de lâmpadas 96
Temperatura da cor (K) ['6500', '6500']
Potência máxima do sistema (W) 47
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 5800
Cor da luz Branco
Tipo de cablagem Através da fiação incluída
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 30000
Com rodas Não
Type Work Light

Números do artigo

Referência 7R187963
EAN 4007123675319
UBB 500583242408
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 9171400900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.