Luzes
LED
5U215758
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
Brennenstuhl Work Light 20W 2160lm 6500K 225 x 195 x 214mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5U215758
Tipo de proteção
III
Largura
225
Adequado para a potência da lâmpada (W)
['20', '20']
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Com interrutor
Sim
Caixa de material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de proteção
III
Largura
225
Adequado para a potência da lâmpada (W)
['20', '20']
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Com interrutor
Sim
Caixa de material
Plástico
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Resistência ao impacto
IK08
Tensão nominal (V)
['18', '18']
Grau de proteção (IP)
IP54
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Adequado para o número de lâmpadas
2
Temperatura da cor (K)
['6500', '6500']
Potência máxima do sistema (W)
20
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
2160
Cor da luz
Branco
Com rodas
Não
Type
Work Light
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5U215758
EAN
4007123681396
UBB
500582597687
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1173730000