Test catalogus aantal
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
Cabos & reles
Extensão de cabos
B6184.116.682
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
Cabo de extensão Brennenstuhl Preto 1166824 25m 3 x 2,5(B)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
B6184.116.682
Secção transversal nominal do condutor
2.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento (mm)
25
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Outro
Número de fios
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
2.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento (mm)
25
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Outro
Número de fios
3
Cabo em espiral
Não
Diâmetro exterior aprox.
8
Grau de proteção (IP)
IP44
Com interrutor de cabo
Não
Sistema de ligação orientado para o sistema
Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Sim
Marca
Brennenstuhl
Peso por peça (g)
2350
Código pautal
85444290
Type
Extension Cord
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B6184.116.682
EAN
4007123060689
UBB
500511152232
UNSPSC
39121440
Artigo do fabricante nr
1166824