text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Cabo de extensão H07BQ F3G2,5 Laranja 10m H07BQ F3G2,5


Referência 4X385744
Secção transversal nominal do condutor 2.5
Ligação 1 Outro
Comprimento (mm) 10
Bainha exterior colorida Orange
Material da bainha exterior Poliuretano (PUR)
Número de fios 3
Resistência à temperatura (°C) ['90', '90']
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 2.5
Ligação 1 Outro
Comprimento (mm) 10
Bainha exterior colorida Orange
Material da bainha exterior Poliuretano (PUR)
Número de fios 3
Resistência à temperatura (°C) ['90', '90']
Diâmetro exterior aprox. 12.4
Grau de proteção (IP) IP44
Com interrutor de cabo Não
Sistema de ligação orientado para o sistema Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Sim
Marca Brennenstuhl
Código pautal 85444290
Model professionalLINE

Números do artigo

Referência 4X385744
EAN 4007123654710
UBB 500700152639
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 9162104200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.