text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Super-Solid Power Strip 5 tomadas 16A 230V 3500W 2.5m cabo


Numéro d'article 8F159132
Corrente nominal (A) 16
Cor Silver
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Lacado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Corrente nominal (A) 16
Cor Silver
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Lacado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 2.5
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 0
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Sim
Filtro de rede Não
Com tampa de cobertura Não
Classe de qualidade Thermoplastic
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Material Plástico
Grau de proteção (IP) IP20
Acabamento da superfície Lustroso
Número de tomadas CEE 0
Número de tomadas com pino de terra 5
Número de outras tomadas 0
Número de tomadas para dispositivos frios 0
Número de tomadas Euro 0
Marca Brennenstuhl
Código pautal 85444290
Model Super-Solid-Line

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F159132
EAN 4007123174027
UBB 500651443425
UNSPSC 39121031
N° Article du fabricant 1153344115
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.