text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Primera-Line Power Strip 4x Tomadas Tipo E 230V 3500W 1.5m Cabo


Referência 5R550821
Corrente nominal (A) 16
Cor Preto
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 1.5
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Cor Preto
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 1.5
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 0
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Sim
Filtro de rede Não
Com tampa de cobertura Não
Classe de qualidade Outro
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Material Plástico
Grau de proteção (IP) IP20
Acabamento da superfície Matt
Número de tomadas CEE 0
Número de tomadas com pino de terra 4
Número de outras tomadas 4
Número de tomadas para dispositivos frios 0
Número de tomadas Euro 0
Marca Brennenstuhl
Código pautal 85444290
Model Primera-Line

Números do artigo

Referência 5R550821
EAN 4007123214389
UBB 500651442849
UNSPSC 39121031
Artigo do fabricante nr 1153304124
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.