Adaptadores e temporizadores
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
Cabos & reles
Adaptadores e temporizadores
3H910919
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
Brennenstuhl Primera-Line Contador de Energia Tipo E Tomada Tipo C Ficha IP20 80 x 77 x 137mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3H910919
Largura
80
Altura
137
Profundidade
77
Ecrã
LCD
Gama de medição de tensão/AC direta (V)
['230', '230']
Tipo de tensão de alimentação
CA
Protocolo de suporte para PROFIBUS
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
80
Altura
137
Profundidade
77
Ecrã
LCD
Gama de medição de tensão/AC direta (V)
['230', '230']
Tipo de tensão de alimentação
CA
Protocolo de suporte para PROFIBUS
Não
Protocolo de suporte para Modbus
Não
Protocolo de suporte para outros sistemas de bus
Não
Grau de proteção (IP), lado frontal
IP20
Amperímetro
Sim
Contador de potência cego
Não
Com contador de velocidade de rotação
Não
Contador de frequência
Sim
Contador de impulsos
Não
Voltímetro
Sim
Dispositivo de medição da potência efectiva
Sim
Protocolo de suporte para PROFINET IO
Não
Tensão de alimentação AC 50 Hz (V)
230 - 230
Protocolo de suporte para IEC 61850 Ethernet
Não
Protocolo de suporte para OPC UA PubSub
Não
Com registo de auditoria (registo de auditoria)
Não
Com assinatura de firmware
Não
Com registo de eventos de segurança (registo de eventos de segurança)
Não
Com controlo de acesso baseado em funções (RBAC)
Não
Servidor Web com protocolo de transferência HTTPS
Não
Marca
Brennenstuhl
Código pautal
90283011
Model
Primera-Line
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H910919
EAN
3281855066015
UBB
500651462482
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1506601