text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL POWER DISTRIBUTOR 1153650


Referência 1J049736
Corrente nominal (A) 16
Cor Outro
Desenho Distribuidor final móvel
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Interruptor geral Nenhum
Forma da caixa Quadrada
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Cor Outro
Desenho Distribuidor final móvel
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Interruptor geral Nenhum
Forma da caixa Quadrada
Corrente nominal (A) 16
Comprimento do cabo de alimentação (m) 2
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 4
Com interrutor de ligar/desligar Não
Com tampa de cobertura Sim
Classe de qualidade Outro
Caixa de material Plástico
Material Plástico
Grau de proteção (IP) IP44
Número de disjuntores miniatura 0
Número de tomadas CEE 2
Número de tomadas com pino de terra 4
Número de outras tomadas 4
Tensão nominal 230 V
Número de tomadas CEE 16 A / 230 V / 5P 2
Marca Brennenstuhl
Código pautal 85444290
Type Mini Power Distribution Unit

Números do artigo

Referência 1J049736
EAN 4007123075522
UBB 500647381440
UNSPSC 39121031
Artigo do fabricante nr 1153650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.