Test catalogus aantal
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
Proteção contra roubo e fogo
9A819375
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
BRENNENSTUHL MOTION DETECTOR 1170910
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Referência
9A819375
Tensão nominal (V)
230
Cor
Branco
Desenho
Sensor de movimento
Ângulo de leitura (°)
240
Grau de proteção (IP)
IP44
Tempo mínimo de ligação (s)
10
Ciclo de funcionamento máximo (min)
4
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
230
Cor
Branco
Desenho
Sensor de movimento
Ângulo de leitura (°)
240
Grau de proteção (IP)
IP44
Tempo mínimo de ligação (s)
10
Ciclo de funcionamento máximo (min)
4
Luminosidade do valor de resposta ajustável
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9A819375
EAN
4007123249831
UBB
500647280204
UNSPSC
46171608
Artigo do fabricante nr
1170910