Luzes
LED
5W161554
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
Brennenstuhl Mobile Spotlight 950lm 6350K 850 x 180 x 90mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5W161554
Tipo de proteção
III
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Caixa de material
Plástico
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Resistência ao impacto
IK08
Tensão nominal (V)
['5', '5']
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de proteção
III
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Caixa de material
Plástico
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Resistência ao impacto
IK08
Tensão nominal (V)
['5', '5']
Grau de proteção (IP)
IP65
Com fonte de luz
Sim
Adequado para o número de lâmpadas
27
Temperatura da cor (K)
['6350', '6350']
Potência máxima do sistema (W)
10
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
950
Com rodas
Não
Type
Mobile Spotlight
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W161554
EAN
4007123674442
UBB
500582619135
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1173070010