text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile Spotlight 44.5W 5100lm 5700K 280 x 250 x 90mm


Referência 0J599184
Tipo de proteção II
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Número de pólos 2
Caixa de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção II
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Número de pólos 2
Caixa de material Plástico
Tipo de lâmpada LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m) 5
Resistência ao impacto IK08
Tensão nominal (V) 100 - 240
Grau de proteção (IP) IP65
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Com suporte para tripé Sim
Adequado para o número de lâmpadas 128
Temperatura da cor (K) ['5700', '5700']
Potência máxima do sistema (W) 44.5
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 5100
Cor da luz Branco
Tipo de cablagem Através da fiação incluída
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 54000
Com rodas Não
Type Mobile Spotlight

Números do artigo

Referência 0J599184
EAN 4007123676538
UBB 500573730818
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1171580001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.