Test catalogus aantal
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
Luzes
LED
6H094213
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
Brennenstuhl LB5000 Projetor LED com interrutor de ligar/desligar 50W 7250lm 6800K Cabo de 5m
Adiconar catálogo
Referência
6H094213
Tipo de proteção
I
Secção transversal do condutor (mm²)
1.5
Tipo de ligação
Outro
Com tomada de corrente
Sim
Número de pólos
3
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m)
5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de proteção
I
Secção transversal do condutor (mm²)
1.5
Tipo de ligação
Outro
Com tomada de corrente
Sim
Número de pólos
3
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m)
5
Resistência ao impacto
IK10
Grau de proteção (IP)
IP54
Com fonte de luz
Sim
Temperatura da cor (K)
6800 - 6800
Potência máxima do sistema (W)
50
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
4700
Tipo de cablagem
Através da fiação incluída
Com rodas
Não
Marca
Brennenstuhl
Model
LB5000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6H094213
EAN
4007123637973
UBB
500700161473
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
9171310503